Uitvoering:
- bijzonder slanke verlenging
Omschrijving:
De machine is uitgerust met een spantanggereedschapsopname voor gereedschap op stift. De luchtuitlaat van de persluchtmachine bevindt zich achteraan. De persluchtmachine moet met olie worden gebruikt. De machine maakt indruk door haar verlengde uitvoering en bijzonder slanke verlenging. Door het hevelventiel beschikt de machine over een dodemansschakelaar. 1 m luchtaf- en 3 m luchttoevoerslang met schroefdraadaansluiting 1/4″ buiten en insteeknippel met schroefdraad (STGI), spantang 6 mm, 2 opspansleutels (EM SW 7/16″, EM SW 9/16″).
Kenmerk:
- Werkdruk: 6.3 bar
- Vermogen: 600 Watt
- Toerental: 22000 RPM
- Spantangengroep: 5
- Ventieluitvoering: hevel
- Uitvoering: bijzonder slanke verlenging
- Breedte metrisch: 46 mm
- Luchtverbruik, in vrije loop: 0.95 m³/min
- Luchtverbruik, belast: 0.85 m³/min
- Incl. Ø spantang [mm]: 6 mm
- Lengte metrisch: 335 mm
- Aantal oliedruppels [min]: 5 Tropfen
- Nettogewicht: 1.17 kg
- Binnen-ø toevoerslang: 8.5 mm
- Luchtafvoer: achter
- Hoogte: 46 mm
Voordeel:
- De uitgebreide versie van de machine is geschikt voor de dop op moeilijk bereikbare en bijzonder smalle plaatsen.
- Veilig werken via dodemansverbinding.
- Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
- Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.
Tip:
- De machine moet met het opgegeven aantal druppels olie worden gebruikt, om een voortijdige uitval te voorkomen.