• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckluftgeradschleifer PGAS 8/220 VS-HV 22.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220836859
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
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220836859
EAN / GTIN 4007220836859
Herstellernummer 80706060

Beschreibung

Ausführung:

  • besonders schlanke Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb muss mit Öl verwendet werden. Der Antrieb besticht durch seine verlängerte Ausführung sowie seine besonders schlanke Verlängerung. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel (EM SW 7/16“,EM SW 9/16“).

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 22000 RPM
  • Spannzangengruppe: 5
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: besonders schlanke Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.95 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 335 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1.17 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Die Maschine in verlängerter Ausführung ist für den Einsatz an schwer zugänglichen und besonders engen Stellen geeignet.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.