Izvedba:
Opis:
Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. Pogonska enota navdušuje s svojo razširjeno zasnovo in posebej tankim podaljšek. Pogon ima mrtvo prestavo skozi ventil ročice. 1 m izpušna cev in 3 m cev za dovod zraka z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim obročem (STGI), vpenjalna stročnica 6 mm, 2 ključa (EM SW 7/16″, EM SW 9/16″).
Lastnosti:
- PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
- Moč: 600 vatov
- Število vrtljajev: 22000 vrt./min
- Skupina vpenjala stročnic: 5
- Zasnova ventila: Ročica
- Različica: Posebej slim podaljšek
- Metrična širina: 46 mm
- Poraba zraka v prostem teku: 0,95 m³/min
- Poraba zraka pri obremenitvi: 0,85 m³/min
- Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 6 mm
- Metrična dolžina: 335 mm
- Število kapljic olja [min]: 5 kapljic
- Neto teža: 1,17 kg
- Notranja cev za dovod zraka ø: 8,5 mm
- Izhod izpušnega zraka: Zadaj
- Višina: 46 mm
Prednosti:
- Razširjena različica stroja je primerna za uporaba na težko dostopnih in še posebej ozkih mestih.
- Varno delo prek povezave mrtveca.
- Na strani obdelovanca ni prahu.
- Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
Opomba:
- Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.