Elektrická přímá bruska EGER 8/90 230 V 9 000 ot/min/710 Watt

Č. pol.: 4007220232040
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Priama brúska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220232040
EAN/GTIN 4007220232040
Číslo výrobcu 83108090
Číslo L L51050 1532

Popis

Popis:

Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Elektrický pohon má plynule měnitelnou regulaci otáček. Vypínač je uzamykatelný. napájecí kabel 4 m , kleština 6 mm, 2 klíče. Pohon s 230 v a EU zástrčkou.

Charakteristika:

  • Příkon: 710 wattů
  • Výstupní výkon: 410 wattů
  • Rozsah otáček, od: 2500 RPM
  • Rozsah otáček, až: 9000 RPM
  • Upínací skupina kleští: 22
  • Napětí, od: 230 voltů
  • Metrika šířky: 77 mm
  • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
  • Metrické délky: 410 mm
  • Čistá hmotnost: 1,8 kg
  • Výška: 77 mm

Výhoda:

  • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
  • Plynulá regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce.
  • Digitální elektronika umožňuje konstantní držení sady Otáčky.
  • Ochrana proti přetížení.
  • Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.

Poznámka:

  • Univerzální motor pro 1fázový střídavý proud.