Descripción:
Las máquinas eléctricas son «aparatos universales». En relación a su tamaño y peso, ofrecen un gran rendimiento. Son especialmente adecuadas para el trabajo con herramientas abrasivas que requieran un nivel constante de revoluciones. Las máquinas eléctricas se pueden utilizar para casi todo tipo de aplicaciones. Se utilizan con excelentes resultados en muchos sectores y en diferentes procesos. La regulación de revoluciones electrónica y continua permite trabajar con muchas herramientas en una única máquina. La máquina eléctrica tiene una regulación continua del número de revoluciones. El interruptor de encendido/apagado puede bloquearse. Cable de red de 4 m, pinzas de 6 mm, 2 llaves de fijación. Máquina con 230 V y enchufe UE.
Característica:
- Potencia absorbida: 710 Watt
- Potencia suministrada: 410 Watt
- Rango de revoluciones, desde: 2500 RPM
- Rango de revoluciones, hasta: 9000 RPM
- Grupo de pinzas: 22
- Tensión, desde: 230 Volt
- Ancho, unid. métrica: 77 mm
- Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm
- Longitud, unid. métrica: 410 mm
- Peso neto: 1.8 kg
- Altura: 77 mm
Ventaja:
- Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.
- La regulación continua de la velocidad permite utilizar una gran variedad de herramientas en una sola máquina.
- El control electrónico digital permite mantener constante el número de revoluciones ajustado.
- Protección contra sobrecarga.
- Arranque suave para proteger al usuario, la herramienta y la máquina.
Nota:
- Motor universal para corriente alterna monofásica.