• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Elektrogeradschleifer EGER 8/90 230 Volt 9.000 RPM/710 Watt

Artikel-Nr.: 4007220232040
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Steckertyp Eingang F
passend für Länder Deutschland; Niederlande; Portugal; Spanien; Österreich
Kabellänge 4 m
Leistungsaufnahme 710 W
Nennspannung 230 V
Netzspannung 230 V
Netzfrequenz 50 Hz
Serie EGER
Herstellerbezeichnung EGER 8/280; EGER 8/90
Verpackung lose
Energieversorgung Netzbetrieben
Durchmesser Spannzange 6 mm
Drehzahl min. 2 500 min-1
Drehzahl max. 9 000 min-1
Motorbauweise bürstenloser EC-Motor
Abgabeleistung 410 W
Besonderheit Sanftanlauf; elektronische Drehzahlvorwahl; stufenlose Hubzahlsteuerung; Überlastschutz
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 410 mm
Breite gesamt 77 mm
Höhe gesamt 77 mm
Gewicht gesamt 1,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220232040
EAN / GTIN 4007220232040
Herstellernummer 83108090
L-Nummer L51050 1532
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“.
  • Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung.
  • Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen.
  • Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar.
  • Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet.
  • Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb.
  • Der Elektroantrieb verfügt über eine stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar.
  • Antrieb mit 230 V.
  • 4 m Netzkabel mit Netzstecker, Spannzange 6 mm (Spannzangengruppe 22), 2 Spannschlüssel (1x EM SW 13 mm, 1x EM SW 17 mm).
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt den Antrieb für langes, ermüdungsarmes Arbeiten.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 710 Watt
  • Leistungsabgabe: 410 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2500 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 9000 RPM
  • Spannzangengruppe: 22
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 77 mm
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 410 mm
  • Nettogewicht: 1.8 kg
  • Steckertyp: Konturstecker
  • Höhe: 77 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb.
  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Geeignet für die europäischen Märkte.

Hinweis:

  • Universalmotor für 1-Phasen-Wechselstrom.