Descrizione:
Le macchine elettriche sono molto versatili. In proporzione alle loro dimensioni e al loro peso sono macchine molto potenti. Sono particolarmente adatte all'utilizzo di utensili abrasivi che richiedono un numero di giri costante. Le macchine elettriche possono lavorare in qualsiasi applicazione. Sono utilizzate in molti settori e nei più svariati processi produttivi. La regolazione elettrica variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un'unica macchina. La macchina per utensili elettrica è nella versione regolazione variabile del numero di giri. L’interruttore on/off è retrattile. 4 m di cavo di alimentazione, pinza 6 mm, 2 chiavi di serraggio. Macchina per utensili con connettore UE e da 230 V.
Proprietà:
- Potenza assorbita: 710 Watt
- Potenza resa: 410 Watt
- Intervallo di numero di giri, da: 2500 RPM
- Range di potenza fino: 9000 RPM
- Gruppo di pinze: 22
- Voltaggio, da: 230 Volt
- Larghezza metrica: 77 mm
- Incl. Ø pinza [mm]: 6 mm
- Lunghezza metrica: 410 mm
- Peso netto: 1.8 kg
- Altezza: 77 mm
Vantaggi:
- Eccezionale per gli utensili con gambo grazie alla sede delle pinze.
- La regolazione variabile del numero di giri permette di impiegare i più svariati utensili su un’unica macchina.
- L’elettronica digitale consente di mantenere costante il numero di giri impostato.
- Protezione da sovraccarico.
- Avvio lento a protezione dell’operatore, dell’utensile e della macchina per utensili.
Nota:
- Motore universale per corrente alternata monofase.