Descriere:
Sistemele de acționare electrice sunt „universale universale”. Acestea oferă performanțe ridicate în ceea ce privește dimensiunea și greutatea lor. Acestea sunt potrivite în special pentru utilizare cu unelte de șlefuit care necesită o viteză constantă. Motoarele electrice pot fi utilizate aproape oriunde. Acestea sunt utilizate în multe industrii în diferite procese. Controlul electronic al vitezei, variabil continuu, permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei. Transmisia electrică are un control continuu variabil al vitezei. Comutatorul de pornire/oprire poate fi blocat. cablu de alimentare de 4 m, bucşă elastică 6 mm, 2 chei. Conduceți cu 230 V și priză UE.
Caracteristică:
- Consum de energie: 710 wați
- Putere de ieșire: 410 wați
- Gama de viteze, de la: 2500 rpm
- Gama de viteze, până la: 9000 rpm
- Grup de clești de prindere: 22
- Tensiune, de la: 230 volți
- Metrică lățime: 77 mm
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
- Măsurare lungime: 410 mm
- Greutate netă: 1,8 kg
- Înălţime: 77 mm
Avantaj:
- Datorită suportului pentru mandrină, este ideal pentru uneltele recomandate pentru brăzdare.
- Controlul continuu al vitezei permite utilizare-ul diferitelor instrumente pe o singură unitate de acționare a uneltei.
- Electronica digitală permite o menținere constantă a vitezei setate.
- Protecție la suprasarcină.
- Pornire delicată pentru a proteja persoanele, instrumentele și unitățile.
Notă:
- Motor universal pentru curent alternativ cu 1 faze.