Příslušenství upínací trn BO pro kulaté kartáče nezvolen s otvor 12 a 14 na hřídeli 8 mm

Č. pol.: 4007220107843
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Adaptér pre okrúhle kefy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220107843
EAN/GTIN 4007220107843
Číslo výrobcu 43595061
Číslo L L51510 473

Popis

Popis:

Tento upínací trn umožňuje hlavice kruhových kartáčů s otvor na nástrojových pohonech s kleština, jako jsou elektrické přímé brusky a pohony ohýbacích hřídelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 8/12-14 100-125
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 12, 14
  • Vhodné pro metrické Ø: 100, 115, 125 mm
  • Vhodné pro: Kulaté kartáče RBU
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Použitie:

Čištění

Pozor:

Držáky nástrojů lze použít pouze pro kartáče ø do max. 200 mm.

Poznámka:

  • upínací trn lze použít pouze pro průměry kartáčů do maximálně 200 mm