• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zubehör Werkzeughalter BO für Rundbürsten ungezopft mit Bohrung 12 und 14 auf 8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 4007220107843
Netto: 105,18 €
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
Produktart Rundbürsten-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220107843
EAN / GTIN 4007220107843
Herstellernummer 43595061
L-Nummer L51510 473

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Werkzeughalter ermöglicht den Einsatz von Rundbürsten mit Bohrung auf Werkzeugantrieben mit Spannzange, z. B. Elektrogeradschleifer und Biegwellenantriebe.

Merkmal:

  • PFERD Typ: BO 8/12-14 100-125
  • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 12, 14
  • Passend für Ø metrisch: 100, 115, 125 mm
  • Passend für: Rundbürsten RBU
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm

Vorteil:

  • Sicherer Halt der Bürste durch hohe Passgenauigkeit.

Verwendung:

Reinigen

Achtung:

Werkzeughalter dürfen nur für Bürsten-ø bis max. 200 mm eingesetzt werden.

Hinweis:

  • Werkzeughalter dürfen nur für Bürstendurchmesser bis max. 200 mm eingesetzt werden