• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Accesorios de perno BO para cardas redondas sin trenzar con agujero 12 y 14 en mango 8 mm

Número de artículo: 4007220107843
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
Tipo de producto Adaptador para cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220107843
EAN / GTIN 4007220107843
Número del fabricante 43595061
Número L L51510 473

Descripción

Descripción:

Este perno permite el uso de cardas redondas con agujero en máquinas con pinzas, por ejemplo, amoladoras rectas eléctricas y máquinas de eje flexible.

Característica:

  • PFERD Tipo: BO 8/12-14 100-125
  • Ideal para ø de agujeros [mm]: 12, 14
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 100, 115, 125 mm
  • Adecuada para: Cardas redondas RBU
  • Sistema de fijación: Mango
  • Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Ventaja:

  • Sujeción segura de la carda gracias a su alta precisión de ajuste.

Aplicación:

Limpieza

Atención:

Los portaherramientas sólo pueden utilizarse para cepillos de hasta 200 mm de ø.

Nota:

  • Los pernos solo deben utilizarse para diámetro de carda máximo de 200 mm