Dodatki Nosilec orodja BO za krtače za kolesa brez vozlov z 12 in 14 luknjami na 8 mm peclju

Št. art.: 4007220107843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Adapter za okroglo ščetko

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220107843
EAN/GTIN 4007220107843
Številka proizvajalca 43595061
L-število L51510 473

Opis

Opis:

Ta držalo orodij omogoča uporaba krožnih ščetk z izvrtinami na pogonih orodij z vpenjalna stročnica, npr. Električnih ravnih brusilnikov in pogonov upogibnih gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 8/12-14 100-125
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 12, 14
  • Primerno za Ø metriko: 100, 115, 125 mm
  • Primerno za: Okrogle ščetke RBU
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø Metrična gred: 8 mm

Prednosti:

  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Uporaba:

Čiščenje

Pazi:

Držala za orodje se lahko uporabljajo samo za krtače ø do največ 200 mm.

Opomba:

  • držalo orodij se lahko uporablja samo za premere ščetk do največ 200 mm