Leírás:
Annak érdekében, hogy a furattal rendelkező keféket hüvelyes szerszámhajtásokon lehessen használni, a PFERD minden kefetípushoz megfelelő szerszámtartót kínál. Ez a szerszámtartó lehetővé teszi a furattal ellátott kerek kefék használatát a tokmányos szerszámhajtásokon, pl. elektromos kerékcsiszolókon és hajlékony tengelyes hajtásokon.
Jellemző:
- Pferd típus: BO 8/12-14 100-125
- ø [mm] furathoz alkalmas: 12, 14
- Alkalmas Ø metrikus: 100, 115, 125 mm
- Alkalmazható: Kerek kefék RBU
- Rögzítési rendszer: Szár
- Ø metrikus tengely: 8 mm
Előny:
- A kefe biztonságos tartása a nagy illeszkedési pontosságnak köszönhetően.
Felhasználás:
Tisztítás
Figyelem:
A szerszámtartók csak max. 200 mm-es kefe ø-ig használhatók.
Figyelem:
- a szerszámrögzítő legfeljebb 200 mm-es ecsetátmérőkhöz használható