Pilník na dřevo, typ HKSF 100 mm, pro pilníky na motorovou pilu, Ø 4.8–7.9 mm

Č. pol.: 4007220015407
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilník na reťazové píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220015407
EAN/GTIN 4007220015407
Číslo výrobcu 12611010
Číslo L L51060 369

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Dřevěná rukojeť pro pilníky řetězové pily má kontaktní úhel, který určuje úhel pilníku 35° pro přesné a rovnoměrné ostření všech zubů řetězové pily.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: HKSF
  • Vhodné pro metrické Ø: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Délka, celkem: 100 mm

Výhoda:

  • Přesné a rovnoměrné podání díky optimálnímu úhlu pilníku.