Mango para limas de madera tipo HKSF 100 mm para limas de cadenas de motosierra Ø 4,8-7,9 mm

Número de artículo: 4007220015407
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Limas para afilar sierras de cadenas

Identificación y clasificación

Número de artículo 4007220015407
EAN / GTIN 4007220015407
Número del fabricante 12611010
Número L L51060 369
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

El programa de mangos para limas de PFERD TOOLS incluye diferentes ejecuciones y medidas. Desde mangos de madera para limas de cadenas de motosierra, pasando por mangos ergonómicos para limas de taller, limas para afilar o escofinas, hasta mangos de fijación rápida para limas de aguja o limas de precisión: PFERD TOOLS ofrece empuñaduras para una gran variedad de limas. El mango de madera para limas de cadenas de motosierra tiene un ángulo de aplicación que permite alcanzar el ángulo de limado de 35°. Con ello, es posible un afilado exacto y uniforme de todos los dientes de la cadena de motosierra.

Característica:

  • PFERD Tipo: HKSF
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Longitud, total: 100 mm

Ventaja:

  • Limado exacto y uniforme gracias al ángulo óptimo de limado.