• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Holz-Feilenheft Typ HKSF 100mm für Kettensägefeilen Ø 4,8-7,9 mm

Artikel-Nr.: 4007220015407
Netto: 1,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Kettensägenfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220015407
EAN / GTIN 4007220015407
Herstellernummer 12611010
L-Nummer L51060 369

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. Das Holzheft für Kettensägefeilen verfügt über einen Anlagewinkel, der einen Feilwinkel von 35° für exaktes und gleichmäßiges Schärfen aller Kettensägezähne vorgibt.

Merkmal:

  • PFERD Typ: HKSF
  • Passend für Ø metrisch: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 /7,9 mm
  • Länge, Gesamt: 100 mm

Vorteil:

  • Exaktes und gleichmäßiges Feilen dank optimalem Feilwinkel.

Verwendung:

Schärfen
Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

Exaktes und gleichmäßiges Feilen dank optimalem Feilwinkel.
Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC)