Lesen ročaj za pilo tipa HKSF 100 mm za pile za motorne žage Ø 4,8-7,9 mm

Št. art.: 4007220015407
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Pila za verižno žago

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4007220015407
EAN/GTIN 4007220015407
Številka proizvajalca 12611010
L-število L51060 369
Proizvajalec/odgovorna oseba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Opis:

Serija PFERD TOOLS vključuje knjižice z datotekami različnih oblik in dimenzij. Od lesenih sponk za datoteke z verižno žago do ergonomskih sponk za datoteke v delavnici, ostrenja datotek ali raščic do sponk za hitro sprostitev za datoteke z iglami ali natančne datoteke, PFERD TOOLS ponuja ročaje za širok nabor datotek. Lesen ročaj za datoteke z motorno žago ima kontaktni kot, ki določa kot datoteke 35° za natančno in enakomerno ostrenje vseh zob motorne žage.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: HKSF
  • Primerno za Ø metriko: 4,8 / 5,16 / 5,5 / 6,3 / 7,0 / 7,9 mm
  • Dolžina, skupno: 100 mm

Prednosti:

  • Natančno in enakomerno polnjenje zahvaljujoč optimalnemu kotu datoteke.