{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Závit | M8 | |
| Dĺžka L | 25 mm | |
| Minimálne A | 36,5 mm | |
| Maximálne A | 39,5 mm | |
| Šírka B | 30 mm | |
| Výška C | 15 mm | |
| Výška E | 2 mm | |
| maximálna upínacia sila | 11 kN | |
| Druh produktu | Sťahovací upínač |
| Číslo položky | 370032 M8X25 | |
| EAN/GTIN | 4059245032891 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |