• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Coin de serrage avec surépaisseur d’usinage des deux côtés large, Filetage M x longueur L: M8X25mm

Réf.: 370032 M8X25
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M x longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M8
Longueur L 25 mm
A minimum 36,5 mm
A maximum 39,5 mm
Largeur B 30 mm
Hauteur C 15 mm
Hauteur E 2 mm
Force serrage max. 11 kN
Type de produit Etau plaqueur

Identification et classification

Référence article 370032 M8X25
EAN / GTIN 4059245032891
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

  • Les surfaces de serrage génèrent des forces de serrage élevées.
  • Les coins de serrage peuvent être utilisés dans des alésages filetés ou des rainures en T.
  • Lors du serrage de la vis de serrage, les mors de serrage appuient contre les pièces.
  • Un trou oblong dans le coin double permet le déplacement et la compensation de tolérance. Course de déplacement: M8 = ± 0,5 mm; M10 et M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Les coins de serrage conviennent pour des serrages multiples.
  • La surépaisseur d’usinage permet d’effectuer des ajustements en fonction des contours.

Matière(s):

Coin double et mors de serrage en acier pour traitement thermique, trempé, noir.

Remarque(s):

La surépaisseur d’usinage par mors de serrage est de 3 mm pour la version M8X25 et de 5 mm pour les versions M10X25; M12X40 et M16X60.