Klinowe elementy mocujące z dwustronnym naddatkiem na obróbkę szerokie, Gwint M × długość L: M8X25mm

Nr art.: 370032 M8X25
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint M × długość L (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Keilspanner mit doppelseitiger Bearbeitungszugabe breit
Sprawdziany do gwintu UNF M M8
Długość gwintu L2 25 mm
Rodzaj produktu Klinowy element mocujący
Ze śrubą / z gwintem tak
Do rowków teowych tak
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 370032 M8X25
EAN / GTIN 4059245032891
Numer producenta K0649.3208
Producent/osoba odpowiedzialna Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Zastosowanie:

  • Powierzchnie klinowe wytwarzają duże siły mocowania.
  • Klinowe elementy mocujące można stosować w otworach gwintowanych lub rowkach teowych.
  • Podczas wkręcania śruby mocującej segmenty mocujące zostają dociśnięte do obrabianych przedmiotów.
  • Otwór podłużny w podwójnym klinie umożliwia przesunięcie i kompensację tolerancji. Droga przesuwu: M8 = ± 0,5 mm; M10 oraz M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Klinowe elementy mocujące nadają się do wielu operacji mocowania.
  • Naddatek na obróbkę umożliwia modyfikacje dopasowane do konturów.

Materiał:

Klin podwójny i segmenty mocujące – stal ulepszona cieplnie, hartowana, czarna.

Wskazówka:

Naddatek na obróbkę na szczękę mocującą wynosi 3 mm dla wersji M8X25 i 5 mm dla wersji M10X25; M12X40 i M16X60.