• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Wigspanklem met dubbelzijdige bewerkingstoevoeging breed, Schroefdraad M x lengte L: M8X25mm

Artikelnummer: 370032 M8X25
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M x lengte L (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M8
Lengte L 25 mm
A minimaal 36,5 mm
A maximaal 39,5 mm
Breedte B 30 mm
Hoogte C 15 mm
Hoogte E 2 mm
Maximale spankracht 11 kN
Producttype Neertrekspanner

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 370032 M8X25
EAN/GTIN 4059245032891
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Omschrijving

Toepassing:

  • Wigvlakken zorgen voor hoge spankrachten.
  • Wigspanklemmen kunnen worden gebruikt in draadgaten of T-groeven.
  • Bij het indraaien van de spanschroef worden de spansegmenten tegen de werkstukken aangedrukt.
  • Een slobgat in de dubbele wig maakt beweging en tolerantiecompensatie mogelijk. Verplaatsingsafstand: M8 = ± 0,5 mm; M10 en M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Wigspanklemmen zijn geschikt voor meervoudige opspanningen.
  • De bewerkingstoevoeging maakt contouraanpassingen mogelijk.

Materiaal:

Dubbele wig en spansegmenten temperstaal, gehard, zwart.

Tip:

De bewerkingstoevoeging per spanbek is 3 mm voor de M8X25-uitvoering en 5 mm voor de M10X25-, M12X40- en M16X60-uitvoeringen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan