{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Rosca | M8 | |
| Comprimento L | 25 mm | |
| A mínimo | 36,5 mm | |
| A máximo | 39,5 mm | |
| Largura B | 30 mm | |
| Altura C | 15 mm | |
| Altura E | 2 mm | |
| força de fixação máxima | 11 kN | |
| Tipo de produto | Grampo de fixação por força descendente |
| Número do artigo | 370032 M8X25 | |
| EAN/GTIN | 4059245032891 | |
| Fabricante/responsável | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |