• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Základná čeľusť pevná, pre typ: 90

Č. pol.: 361520 90
Zľava
408,00 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 89,5 mm
Výška čeľusti h 34 mm
Dĺžka čeľustí l 63 mm
pre typ 90
vhodné pre farebný kód TC; LC; NC8
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 361520 90
EAN/GTIN 4250364401142
Číslo výrobcu 6921674005731
Výrobca/zodpovedná osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Popis

Prevedenie:

Čeľusť pevná.

Použitie:

Materiál:

Kalená oceľ, brúsené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.