E16 SIR-16 HEAD Vyměnitelné závitové hlavy pro vyvrtávací tyče z tvrdokovu

Č. pol.: 3602215
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISCARTHREAD
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602215
EAN/GTIN 7291075178357
Číslo výrobcu 3602215
Číslo L L23990 349

Popis

Popis:

Držák závitových nástrojů, délka hlavy (LH) 37 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 37 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky