MTENN 2020K-16W-M Soustružnické nástroje s neutrálním klínovým zámkem nesoucí negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3600466
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600466
EAN/GTIN 7291075061673
Číslo výrobcu 3600466
Číslo L L23990 1730

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 35 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 1604
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Vložky