MTENN 2020K-16W-M Top wedgelock neutral holders for negative triangular inserts.

Artikelnummer: 3600466
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3600466
EAN/GTIN 7291075061673
Nummer fabrikant 3600466
L-nummer L23990 1730

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 125 mm, koplengte (LH) 35 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) neutraal
  • Functionele lengte (LF) 125 mm
  • Functiebreedte (WF) 10 mm
  • Koplengte (links) 35 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van bijlage (MIID) TNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 0 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -8 graden
  • Schachthoogte (H) 20 mm
  • Schachtbreedte (B) 20 mm

Geschikte producten

Inserts