MTENN 2020K-16W-M Herramientas Neutras con Fijación Por Cuña-Brida para Plaquitas Triangulares Negativas

Número de artículo: 3600466
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3600466
EAN / GTIN 7291075061673
Número del fabricante 3600466
Número L L23990 1730

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 35 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 10 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 35 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TNMG 1604
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm

Productos adecuados