MTENN 2020K-16W-M Suporți de scule cu blocare neutră în formă de pană, cu cleme de fixare în formă de pană pentru plăcuţe negative, triunghiulare

Cod articol.: 3600466
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3600466
EAN / GTIN 7291075061673
Număr producător 3600466
L-Număr L23990 1730

Descriere

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 35 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 10 mm
  • Head Length (LH) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TNMG 1604
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -8 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript