MTENN 2020K-16W-M Porte-plaquettes neutres avec angle d'attaque à 60° et serrage par bride-coin, pour plaquettes triangulaires négatives

Réf.: 3600466
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3600466
EAN / GTIN 7291075061673
Réf. fabricant 3600466
Article hors catalogue L23990 1730

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm, Longueur tête (LH) 35 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Neutral
  • Longueur fonctionnelle (LF) 125 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Longueur tête (LH) 35 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TNMG 1604
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) -8 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 20 mm
  • Largeur attachement (B) 20 mm