Smernica o EO-S2 060/60C06-57 IC08 45° nástroje na vŕtanie a centrovanie pevných karbidov

Č. pol.: 3420487
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3420487
EAN/GTIN 7291075489804
Číslo výrobcu 3420487

Popis

Popis:

Gravírovacie a skosovacie nástroje, priemer rezu (DC) 6 mm, dĺžka rezu max. (APMX) 4.34 mm, počet rezných hrán (NOF) 2, celková dĺžka (OAL) 57 mm, užitočná dĺžka (LU) 10.7 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): Valcové
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
  • Priemer rezu (DC): 6 mm
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 4,34 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 2
  • celková dĺžka (OAL): 57 mm
  • upínacia stopka kolo
  • užitočná dĺžka (LU): 10,7 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka