• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ECD-S2 060/60C06-57 IC08 45° volhardmetalen gereedschap voor puntboren en centreren

Artikelnummer: 3420487
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3420487
EAN/GTIN 7291075489804
Nummer fabrikant 3420487

Omschrijving

Omschrijving:

Gravings- en afschuiningsgereedschap, snijdiameter (DC) 6 mm, snijlengte max. (APMX) 4,34 mm, aantal snijkanten (NOF) 2, totale lengte (OAL) 57 mm, nuttige lengte (LU) 10,7 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 6 mm
  • Snijdiameter (DC): 6 mm
  • Maximale snijlengte (APMX): 4,34 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 2
  • totale lengte (OAL): 57 mm
  • opnameschacht ronde
  • nuttige lengte (LU): 10,7 mm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan