ECD-S2 060/60C06-57 IC08 Outils en carbure monobloc à 45° pour le perçage et le centrage

Réf.: 3420487
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3420487
EAN / GTIN 7291075489804
Réf. fabricant 3420487

Description

Description:

Outils de gravure et de chanfreinage, diamètre de coupe (DC) 6 mm, longueur de coupe maxi (APMX) 4,34 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 2, longueur totale (OAL) 57 mm, longueur utile (LU) 10,7 mm

Caractéristique(s):

  • Code de connexion côté machine (CCMS): Cylindrique
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 6 mm
  • Diamètre de coupe (DC): 6 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 4,34 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 2
  • Longueur totale (OAL): 57 mm
  • Tige de prise ronde
  • Longueur utile (LU): 10,7 mm