ECD-S2 060/60C06-57 IC08 45° polna karbidna orodja za točkovno vrtanje in centriranje

Št. art.: 3420487
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 3420487
EAN/GTIN 7291075489804
Številka proizvajalca 3420487

Opis

Opis:

Orodje za graviranje in posnemanje robov, premer rezanja (DC) 6 mm, dolžina reza maks. (APMX) 4,34 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, delovna dolžina (OAL) 57 mm, uporabna dolžina (LU) 10,7 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrični
  • Premer namestitve na strani stroja (DCONMS): 6 mm
  • Premer rezanja (DC): 6 mm
  • Največja dolžina rezanja (APMX): 4,34 mm
  • Število rezalnih robov (NOF): 2
  • delovna dolžina (OAL): 57 mm
  • Okroglo pritrdilno držalo
  • uporabna dolžina (LU): 10,7 mm