• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 060/60C06-57 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 3420487
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 3420487
EAN / GTIN 7291075489804
Herstellernummer 3420487

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 4.34 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Nutzlänge (LU) 10.7 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 6 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 4.34 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 57 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 10.7 mm