Popis:
PRÉMIOVÉ hrnkové kartáče pro úhlovou brusku jsou ideální pro vysoce efektivní práci na velkých plochách. S tímto produktem je zajištěna nejlepší životnost nástroje a působivé výsledky. Hrnkové kartáče jsou vhodné pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování neželezných kovů. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).
Charakteristika:
- Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: M 0,3 mm
- Rozměr (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Průměr: 80 mm
- Vhodnost materiálu: Neželezné kovy
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Drát z mosazi dosahuje nejlepších výsledků na obrobcích vyrobených z neželezných kovů
- Univerzálně použitelný nástroj s maximální životností nástroje
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu neželezných kovů
- Hrnkové kartáče speciálně určené pro obrábění velkých povrchů
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
Speciální funkce:
- Univerzální použití
- Nejlepší životnost nástroje
- Zejména ve velkých oblastech