Leírás:
A PREMIUM csészés kefék sarokcsiszolókhoz tökéletesen alkalmasak a nagy felületek rendkívül hatékony megmunkálásához. Biztos lehet benne, hogy ezzel a termékkel a legjobb élettartamot és lenyűgöző eredményeket érhet el. A csészés kefék alkalmasak rozsda, festék és lakk eltávolítására, valamint a nemvas fémek felület-előkészítéséhez és finom kidolgozásához. A szerszám hegesztési varratok tisztítására is használható. A kefék különböző specifikációkban kaphatók, hogy a finomtól (DW) a durvaig (DZ) minden igényt kielégítsenek.
Jellemző:
- Formája: 11T DW CSÉSZEKEFÉK FERDE
- Termékvonal: PREMIUM
- Specifikáció : M 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- A tartály átmérője: 80 mm
- Anyag alkalmassága: Nemvas fémek
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- A sárgarézhuzal a legjobb eredményeket éri el a színesfém munkadaraboknál
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztési varratok tisztítására, valamint felület-előkészítésre és utómunkálatokra színesfémeken.
- Kifejezetten nagy felületek megmunkálásához tervezett csészekefék
Ajánlás:
- DW krimpelt huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és enyhe szennyeződésekhez
Különlegességek:
- Univerzálisan használható
- Legjobb élettartam
- Különösen nagy felületekhez