Komborstel 80x25xM14 M 0,3 mm PREMIUM non-ferrometaal

Artikelnummer: 34042515
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Conische borstel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34042515
EAN/GTIN 9003170022910
Nummer fabrikant 34042515
L-nummer L50140 2907

Omschrijving

Omschrijving:

Tevens kunt u hiermee optimaal fijn werk uitvoeren, waardoor het bewerken van non-ferrometalen een stuk gemakkelijker wordt.

Kenmerk:

  • Form: 11T DW KOM STAALBORSTELS
  • Specificatie : M 0,3 mm
  • Afmeting (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
  • diameter: 80 mm
  • Geschiktheid materiaal: Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • De draad van messing zorgt voor de beste resultaten op non-ferrometalen
  • Universeel te gebruiken gereedschap met een optimale standtijd
  • Krachtig gereedschap

Wir empfehlen:
  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van roest, verf en lak, voor het opschonen van lasnaden, voor het voorbereiden van oppervlakken en voor de fijne bewerking van non-ferrometalen
  • Komborstels, speciaal voor het bewerken van grote oppervlakken

Advies:

  • Gegolfde draad DW voor zachte materialen, zoals non-ferrometalen, gevoelige oppervlakken en lichte verontreinigingen