Descriere:
Pensulele pentru ghivece PREMIUM pentru polizor unghiular sunt perfecte pentru lucrări extrem de eficiente pe suprafețe mari. Cea mai bună durată de viață a sculei și rezultate impresionante sunt asigurate cu acest produs. Pensulele pentru ghivece sunt potrivite pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase. În plus, scula poate fi utilizată pentru curățarea sudurilor. Periile sunt disponibile în specificații diferite pentru a acoperi toate cerințele dvs., de la Sensitive (DW) la grosier (DZ).
Caracteristică:
- Formă: PENSULE DE VAS OBLICE DE 11T DW
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : M 0,3 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Diametru: 80 mm
- Adecvarea materialului: Metale neferoase
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Sârma din alamă obține cele mai bune rezultate pe piesele din metale neferoase
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea metalelor neferoase
- Perii pentru vase special concepute pentru prelucrarea suprafețelor mari
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
Caracteristici speciale:
- Aplicabil universal
- Cea mai bună durată de viață a
- Mai ales pentru zonele mari