Popis:
PRÉMIOVÉ kuželové kartáče Shield pro úhlovou brusku nabízejí nejvyšší úroveň bezpečnosti a účinnosti při zpracování oceli díky jejich transparentní ochraně. Kromě toho mají plastové lamely nejvyšší stupeň flexibility, aby bylo zajištěno dokonalé broušení hran a rohů. Tento nástroj je ideálním řešením pro těžko přístupná místa. Složení drátu z vysoce kvalitní nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku. Zatímco verze z vlnitého drátu (DW) je ideální pro měkké, citlivé materiály a lehké nečistoty, kartáče z krouceného drátu (DZ) jsou vhodné pro těžkou práci, těžké znečištění a odstraňování barev a laku.
Charakteristika:
- Tvar: KUŽELOVÉ KARTÁČE 28K DZ
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: S 0,5 mm
- Rozměr (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Průměr: 100 mm
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Díky tvaru a flexibilitě plastových lamel je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Transparentní ochrana pro maximální bezpečnost bez omezení pohledu na obráběný dílec
- Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi
Použitie:
- Pro odstraňování rzi, barvy a laku, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu oceli
Odporúčanie:
- Vlnitý drát DW pro měkké materiály, citlivé povrchy a lehké nečistoty
- DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků
Speciální funkce:
- Transparentní ochrana pro maximální bezpečnost
- Maximální flexibilita v těžko přístupných oblastech
- Drát z vysoce kvalitní nerezové oceli