• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kegelbürste SHIELD 100x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 34023817
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kegelbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34023817
EAN / GTIN 9003170013215
Herstellernummer 34023817

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Shield Kegelbürsten für den Winkelschleifer bieten durch ihren transparenten Schutz höchste Sicherheit und Effizienz bei der Stahlbearbeitung. Zusätzlich verfügen die Kunststofflamellen über höchste Flexibilität, um besonders auch Kanten- und Eckschliffe einwandfrei zu ermöglichen. Dieses Werkzeug ist die perfekte Lösung für schwer zugängliche Stellen. Durch die Zusammensetzung des Drahts aus hochwertigem Edelstahl, werden Korrosionen am Werkstück verhindert. Während die Ausführung mit gewelltem Draht (DW) für weiche, empfindliche Werkstoffe und leichte Verunreinigungen prädestiniert ist, eignen sich Bürsten mit gezopftem Draht (DZ) für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken.

Merkmal:

  • Form: 28K DZ KEGELBÜRSTEN
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : S 0,5 mm
  • Abmessung (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund der Form und der Flexibilität der Kunststofflamellen besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
  • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit ohne Einschränkung der Sicht auf das zu bearbeitende Werkstück
  • Vermessingter Stahldraht SM verhindert Korrosion

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen sowie zum Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Transparenter Schutz für maximale Sicherheit
  • Höchste Flexibilität bei schwer zugängliche Stellen
  • Draht aus hochwertigem Edelstahl