Descriere:
Periile cu con de protecție PREMIUM pentru polizor unghiular oferă cel mai înalt nivel de siguranță și eficiență în prelucrarea oțelului datorită protecției transparente. În plus, lamelele din plastic au cel mai înalt grad de flexibilitate, pentru a asigura o șlefuire perfectă a marginilor și colțurilor, în special. Acest instrument este soluția perfectă pentru zonele greu accesibile. Compoziția sârmei din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne coroziunea piesei de prelucrat. În timp ce versiunea cu sârmă ondulată (DW) este ideală pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile cu sârmă răsucită (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, murdărire grea și îndepărtarea vopselei și a lacului.
Caracteristică:
- Formă: PENSULE CU CON DE 28K DZ
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : S 0,5 mm
- Dimensiune (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
- Diametru: 100 mm
- Adecvarea materialului: Oţel
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Datorită formei și flexibilității lamelelor din plastic, este potrivit în special pentru zonele greu accesibile
- Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea piesei de prelucrat
- Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
Recomandare:
- Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor
Caracteristici speciale:
- Protecție transparentă pentru securitate maximă
- Flexibilitate maximă în zonele greu accesibile
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate