Shield tapered brushes SHIELD 100x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM steel

Réf.: 34023817
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 34023817
EAN / GTIN 9003170013215
Réf. fabricant 34023817
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leur protection transparente, les brosses coniques PREMIUM Shield pour meuleuse d’angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors du travail de l’acier. De plus, les lamelles en plastique disposent d’une flexibilité maximale pour permettre notamment un ponçage parfait des arêtes et des angles. Cet outil est la solution parfaite pour les endroits difficiles d’accès. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité permet d’éviter la corrosion de la pièce à usiner. Alors que le modèle à fil ondulé (DW) est prédestiné aux matériaux tendres et délicats et aux salissures légères, les brosses à fil torsadé (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux salissures importantes ainsi qu’au décapage de peintures et de vernis.

Caractéristique(s):

  • Forme: BROSSES CONIQUES 28K DZ
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S 0,5 mm
  • Dimensions (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Matériaux compatibles: Acier
  • Outil pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Grâce à la forme et à la flexibilité des lamelles en plastique, elles sont particulièrement adaptées aux endroits difficiles d’accès.
  • Protection transparente pour une sécurité maximale sans restreindre la vue sur la pièce à travailler
  • Fil d’acier laitonné SM empêche la corrosion

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
  • Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.

Particularités:
  • Protection transparente pour une sécurité maximale
  • Flexibilité maximale pour les endroits difficiles d’accès
  • Fil en acier inoxydable de haute qualité
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
Connectez-vous