Y-SCHR 16-22BF Bară de strunjire cu blocare cu șurub pe axa Y pentru Plăcuță SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3397302
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3397302
EAN / GTIN 7291075479737
Număr producător 3397302
L-Număr L23920 2846

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu blocare cu șurub pe axa Y pentru Plăcuță SWISSCUT pentru canelare și strunjire pe mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 130.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm