Y-SCHR 16-22BF Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas SWISSCUT para Ranurado y Torneado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397302
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 3397302
EAN / GTIN 7291075479737
Número del fabricante 3397302
Número L L23920 2846

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 130.5 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 130.5 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm