E90SO D16-5-MMT10-04 Čelní frézy s rozhraním MULTI-MASTER pro vyměnitelné břitové destičky pro frézování do rohu a pro aplikace s vysokým posuvem

Č. pol.: 3340328
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MULTI-MASTER
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3340328
EAN/GTIN 7291075393149
Číslo výrobcu 3340328
Číslo L L23980 1204

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 15,6 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 5, délka řezu max (APMX) 3,5 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 29,3 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
  • Pocet drážek (NOF) 5
  • Funkcní délka (LF) 18 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Celková délka (OAL) 29.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky