E90SO D16-5-MMT10-04 Endmills with a MULTI-MASTER Connection Carrying Inserts for Shouldering and Fast Feed Applications

Réf.: 3340328
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 3340328
EAN / GTIN 7291075393149
Réf. fabricant 3340328
Article hors catalogue L23980 1204

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 15.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 29.3 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 15.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T10
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 13 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Longueur fonctionnelle (LF) 18 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 040204 PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 29.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout