E90SO D16-5-MMT10-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3340328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3340328
EAN / GTIN 7291075393149
Gyártó száma 3340328
L-szám L23980 1204

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 15,6 mm, átmérő (DC/DCX) 16 mm, vágótestek száma (CICT) 5, vágási hossz max (APMX) 3,5 mm, vágóélek száma (N) 5, teljes hossz (OAL) 29,3 mm

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 15,6 mm
  • Interfész funkciók T10
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 16 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 16 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 13 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 5
  • Funkcionális hossz (LF) 18 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése SOMT 040204 PNTR
  • Teljes hossz (OAL) 29,3 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER" Összes megtekintése