AVC-D40-SDUCL-11T Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3331869
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331869
EAN/GTIN 7291075365047
Číslo výrobcu 3331869
Číslo L L23990 55

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 32 mm, dělící Dmin 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm

Vhodné výrobky

Vložky