AVC-D40-SDUCL-11T Têtes d'alésage interchangeables accueillant des plaquettes rhombiques à 55° avec 7° de dépouille

Réf.: 3331869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3331869
EAN / GTIN 7291075365047
Réf. fabricant 3331869
Article hors catalogue L23990 55

Description

Description:

Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 32 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 27 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DCMT 3-2-14
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 50 mm

Produits adaptés

Plaquettes