AVC-D40-SDUCL-11T Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 3331869
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ISOTURN
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3331869
EAN / GTIN 7291075365047
Gyártó száma 3331869
L-szám L23990 55

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm, funkcionális hossz (LF) 32 mm, Dmin. Elválás 50 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
  • Működési szélesség (WF) 27 mm
  • A vágólap (MIID) jelölése DCMT 3-2-14
  • Dmin. Távolság 50 mm

Megfelelő termékek

Betétek